曜日別特売

超低頭 木ねじ ブロンズ(中)

超低頭 木ねじ ブロンズ(中) - 八幡ねじ超低頭 木ねじ ブロンズ(中) - 八幡ねじ超低頭 木ねじ ブロンズ(中) - 八幡ねじ超低頭 木ねじ ブロンズ(中) - 八幡ねじ
(19件のレビュー)

オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり

材質表面処理ブロンズめっき
全21種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
呼び径
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
092808182.7×131パック(96本)M2.72.713
オープン
319
351(税込)
当日出荷
092808272.7×161パック(86本)M2.72.716
オープン
319
351(税込)
当日出荷
092808363.1×131パック(84本)M3.13.113
オープン
319
351(税込)
当日出荷
092808543.1×201パック(68本)M3.13.120
オープン
319
351(税込)
当日出荷
092808633.5×161パック(60本)M3.53.516
オープン
319
351(税込)
当日出荷
092808723.5×201パック(58本)M3.53.520
オープン
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
092808883.5×251パック(48本)M3.53.525
オープン
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
092809063.8×201パック(44本)M3.83.820
オープン
319
351(税込)
当日出荷
092809243.8×321パック(34本)M3.83.832
オープン
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
092809584.1×251パック(36本)M4.14.125
オープン
319
351(税込)
当日出荷
092809674.1×321パック(28本)M4.14.132
オープン
319
351(税込)
当日出荷
092809764.5×321パック(24本)M4.54.532
オープン
319
351(税込)
当日出荷
092810035.1×451パック(16本)M5.15.145
オープン
319
351(税込)
当日出荷
262840473.8×251パック(200本)M3.83.825
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
092808453.1×161パック(76本)-3.116
オープン
取扱い終了
092808973.8×161パック(50本)M3.83.816
オープン
取扱い終了
092809153.8×251パック(40本)-3.825
オープン
取扱い終了
092809334.1×161パック(42本)M4.14.116
オープン
取扱い終了
092809424.1×201パック(40本)M4.14.120
オープン
取扱い終了
092809854.5×381パック(22本)M4.54.538
オープン
取扱い終了
092809945.1×381パック(18本)M5.15.138
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09280854
2024-07-08
用途: スピーカー部品の固定
卸売・小売業

こういった低頭ネジは黒いものが少なく茶色いものが多い中、この商品は黒い部品の固定に使用してもあまり目立たない色をしているため重宝しています。

対象商品 : 09280888
2022-10-13
用途: 日曜大工

写真で見るよりブロンズ色だと思います。期待通りです。

対象商品 : 09280924
2022-09-20
用途: 本堂改修
製造業

本堂改修で使用しました。ネジが悪目立ちしないのでよかったです。

対象商品 : 09280827
2021-07-20
用途: メンテナンス
シンセイ

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。良い商品ですまた機会が有りましたらよろしくお願いします。

対象商品 : 09280958
2021-08-12
用途: 棚受けブレースの取り付け
建設業・工事業

ネジ頭以外は塗装してないようです。別に構わないんですが、写真と少しイメージが違いました。それ以外満足です。

対象商品 : 09280924
2021-04-04
用途: 室内扉のL型取っ手の再固定
製造業

この商品(M3.8/長さ32mm)の実測サイズは、頭部径φ7.45mm、頭部厚さ1.02mm、首下のネジ無し部長9.70mm、ネジ部長21.45mmでした。
実測重量は2.12グラム(1本)でした。
超低頭でありつつも、十時穴はうまいこと深く加工されており、ドライバーを(ほぼ)ぴったり嵌めてしっかり回す事が出来ました。良い製品だと思います。
また、ブロンズ色のお陰で目立たず取り付けられました。
適価だと思いますので、満足度は★★★★★5つとさせて頂きます。

8が参考にしています
対象商品 : 09280863
2021-03-24
用途: アイアンフックのとりつけ
その他業種

アイアンフックの取り付けに使用。
黒ネジで扱いやすいサイズで重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 09280967
2020-10-28
用途: スピーカー バッフルの固定
株式会社電示研究所製造業

バッフルは集成材の木目を生かしステイン着色のつや消しクリヤー仕上げのため、ブロンズのねじ頭が上品に合います。皿ネジは締める順序によってずれが生じますが、低頭ネジはずれも歪もなく固定できます。ただし、ザグリ工具が必要です。つや消し黒の塗装に合う黒もあればうれしいです。
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
1210:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする