八幡ねじ
コンクリートビス(なべ)NP
(1件のレビュー)
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質
鉄
表面処理
ラスパート
全10種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M5
長さ(mm)
25
32
38
45
内容量
選択してください
1パック(100本)
1パック(120本)
1パック(160本)
1パック(200本)
1パック(240本)
1パック(320本)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
呼び径
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09281326
4×25
1パック(200本)
M4
4
25
オープン
¥
578
¥
636
(税込)
当日出荷
09281353
4×45
1パック(100本)
M4
4
45
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
25751679
5×25
1パック(200本)
M5
5
25
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
26284153
4×32
1パック(320本)
M4
4
32
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26284169
4×38
1パック(240本)
M4
4
38
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
26284178
5×32
1パック(200本)
M5
5
32
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
09281335
4×32
1パック(160本)
-
4
32
オープン
取扱い終了
返品不可
09281344
4×38
1パック(120本)
-
4
38
オープン
取扱い終了
返品不可
09281362
5×25
1パック(100本)
-
5
25
オープン
取扱い終了
返品不可
09281378
5×32
1パック(100本)
-
5
32
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧