曜日別特売

コンクリートビス(さら)NP

コンクリートビス(さら)NP - 八幡ねじコンクリートビス(さら)NP - 八幡ねじコンクリートビス(さら)NP - 八幡ねじコンクリートビス(さら)NP - 八幡ねじコンクリートビス(さら)NP - 八幡ねじコンクリートビス(さら)NP - 八幡ねじコンクリートビス(さら)NP - 八幡ねじコンクリートビス(さら)NP - 八幡ねじ
(10件のレビュー)

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】

材質表面処理ラスパート
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
呼び径
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
092813874×251パック(200本)M4425
オープン
549
604(税込)
当日出荷
092813964×321パック(200本)M4432
オープン
629
692(税込)
当日出荷
092814054×381パック(150本)M4438
オープン
659
725(税込)
当日出荷
092814144×451パック(100本)M4445
オープン
559
615(税込)
当日出荷
092814234×601パック(60本)M4460
オープン
499
549(税込)
当日出荷
092814324×751箱(60本)M4475
オープン
529
582(税込)
当日出荷
092814575×351パック(100本)M5535
オープン
679
747(税込)
当日出荷
092814665×451パック(75本)M5545
オープン
759
835(税込)
当日出荷
092814755×601パック(50本)M5560
オープン
639
703(税込)
当日出荷
092814845×751パック(50本)M5575
オープン
759
835(税込)
当日出荷
092815366×901パック(30本)M6690
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
092814485×251パック(150本)-525
オープン
取扱い終了
返品不可
092814936×351パック(70本)-635
オープン
取扱い終了
返品不可
092815026×451パック(45本)-645
オープン
取扱い終了
092815186×601パック(30本)-660
オープン
取扱い終了
返品不可
092815276×751パック(30本)-675
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: 表札の取付

大変使い易い。大きい物をキツく締める作業には細すぎるかもしれません。満足しています。

対象商品 : 09281432
2022-06-11
用途: マンションリフォーム工事に

コンクリート下地には何年もこのシリーズを使っています。

3が参考にしています
対象商品 : 09281484
2022-01-22
用途: コンクリートへ

私はスリーブなしても直接コンクリートへ打ち込みのビスでとても重宝してます。

対象商品 : 09281484
2021-03-23
用途: コンクリート壁へのアンカー

75mmの長ビスで、ややお値段高目ではありますが、頭もねじもしっかりと固く、安心して力を掛けての作業が出来ました。コンクリートビス作業はやり直すと穴がバカになる可能性が高く、この信頼性は評価できます。

5が参考にしています
対象商品 : 09281396
2020-09-21
用途: リフォームダクトの取り付け
サービス業

モルタルの外壁に下穴を開けてねじ込みしますが、しっかり締め付けても食い付きがシッカリしています。安心して固く締められるさすがにコンクリートビスです。

3が参考にしています
対象商品 : 09281387
2020-06-22
用途: コンクリートへのねじ込み
葛籠屋工房建設業・工事業

軽くした穴をあけてから使いましたが、ねじ俺もなく安心して使えました。湿気にも強いようです。

1が参考にしています
対象商品 : 09281423
2018-06-30
用途: ブロック塀や外壁に使用。
製造業

このサイズは色々と使えて重宝します。植木鉢をブロック塀に固定したり、日よけの取り付け、センサーライトの取り付けに使いました。

2が参考にしています
対象商品 : 09281423
2019-10-11
用途: 下駄箱取り付け
高橋建具店建設業・工事業

マンションの下駄箱取り付けに使用、コンクリートの穴を開け直そうとすると、ズルズルになるので、今度は、スペーサー?付きにしようと思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
384:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする