八幡ねじ
PCケースコンクリートビス座付
オリジナルパック品 【量対応。保存しやすいケース入り】
ねじの呼び
M4
呼び径
4
材質
鉄
表面処理
ラスパート
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09281667
4×25
1ケース(750本)
25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09281676
4×32
1ケース(650本)
32
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧