防振パッドEPDM

防振パッドEPDM - 八幡ねじ

生活騒音対応品・機械振動対応の為パックに重量表記あり

厚さ(mm)10
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2628428410×50Φ1パック(16個)PORON50
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
2628429310×75Φ1パック(16個)EPDMゴム75
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
2628430910×100Φ1パック(8個)EPDMゴム100
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
0928206210×50Φ1パック(4個)PORON50
オープン
取扱い終了
0928207810×75Φ1パック(4個)EPDMゴム75
オープン
取扱い終了
0928208710×100Φ1パック(2個)EPDMゴム100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1213:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする