SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
シリコンゴム車輪付プレート式固定(スチール金具)
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途
製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
材質(車輪)
シリコンゴム
軸径(Φmm)
8(外径12mmカラー入り)
リム幅(mm)
40
硬度
(HS)71-79
ベアリング
なし
取付穴(mm)
9
ストッパー
なし
最高使用温度(℃)
+250
車輪取付幅(mm)
47
特性
耐熱性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09109302
B-POSI-100G
100
98
100×85
80×60
125
¥
16,960
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
09109318
B-POSI-125G
125
117
100×85
80×60
150
¥
26,850
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください