シリコンゴム車輪付プレート式自在(ステンレス金具)

シリコンゴム車輪付プレート式自在(ステンレス金具) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)シリコンゴム車輪付プレート式自在(ステンレス金具) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。

用途
製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
材質(車輪)シリコンゴム軸径(Φmm)8(外径12mmカラー入り)リム幅(mm)40硬度(HS)71-79ベアリングなし取付穴(mm)9ストッパーなし最高使用温度(℃)+250車輪取付幅(mm)47特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09109363LIX-POSI-100G100100×8580×60125
27,760
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
09109372LIX-POSI-125G125100×8580×60150
35,430
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする