SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
フェノール樹脂車輪付プレート式自在(ステンレス金具)
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途
製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
材質(車輪)
特殊フェノール
硬度
(R)100-110
ベアリング
なし
ストッパー
なし
特性
耐熱性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09109573
LIX-PHN-81G
80
980
100×85
80×60
102
¥
21,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
09109582
LIX-PHN-102G
100
1470
100×85
80×60
125
¥
25,370
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
09109598
LIX-PHN-125G
125
1470
100×85
80×60
150
¥
30,670
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
09109607
LIX-PHN-150G
150
2940
140×110
105×75~80
190
¥
52,730
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
09109616
LIX-PHN-200G
200
3430
140×110
105×75~80
235
¥
69,950
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください