曜日別特売

耐熱硬質ゴム車輪付プレート式固定(スチール金具)

耐熱硬質ゴム車輪付プレート式固定(スチール金具) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。

用途
製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
材質(車輪)熱可塑性ゴム硬度(HS)75-85ベアリングニードルベアリングストッパーなし最高使用温度(℃)200特性耐熱性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09109862B-VEHI-100R10063100×8580×60125
8,770
7,198
7,918(税込)
当日出荷
09109878B-VEHI-125R12588100×8580×60150
11,010
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
09109887B-VEHI-200R200176140×110105×75~80235
23,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする