曜日別特売

ミキロコス ロコグラス

ミキロコス ロコグラス - MIKI LOCOSミキロコス ロコグラス - MIKI LOCOSミキロコス ロコグラス - MIKI LOCOSミキロコス ロコグラス - MIKI LOCOS
(12件のレビュー)

上から下から横から360°花粉をブロック。
ブルーライト約50%カット。
UV99.9%ブロック。

形状二眼型機能UVカット材質ポリカーボネート規格耐衝撃安全 米国耐衝撃性規格(ANSI Z80.3:2010)適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09110946M-25
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09110946
2025-10-18
用途: 花粉症の時に使用
運輸・通信業

私が花粉症なので購入しました!正面からだけで無く脇からの花粉の侵入も防げるようになっているので普通にメガネを掛けているより断然効果があると思いました!

対象商品 : 09110946
2020-03-06
用途: 外出時
その他業種

他の物品がメインのお買い物でしたが、今年は目の痒みが1月から出始めたのもあって花粉症対策としてついでの購入でした。使用感は仕方ありませんが割とよく曇ります。ブルーライトカット機能もあるとのことで目の疲れからくる頭痛の予防にもなるかなと期待しているところです。

対象商品 : 09110946
2020-02-24
用途: 花粉、ウイルス飛沫除け

始めは、飛沫除けにゴーグルタイプを考えていたが、普段使いできるこちらを購入。ゴーグルと比べれば、隙間は当然多いが、使い勝手は良さそう。ブルーライトカットも嬉しい。  もう少しガード部分?が多くても良いと感じた。

1が参考にしています
2019-12-06
用途: スマホ操作時に
飲食業

100均のブルーライトカットメガネを使っていましたが、この商品に変更しました。
レンズの表面は青く反射してます。上部まで覆われているので、LED照明がメガネの隙間から目に当たる事もなくなりました。

対象商品 : 09110946
2020-03-21
用途: 外での作業
農・林・水産業

花粉症対策、埃除け、紫外線予防にとても重宝しています。

対象商品 : 09110946
2020-03-09
用途: 日常生活(花粉からの保護)
サービス業

装着しているのとしていないのでは雲泥の差!
しかしマスクと併用すると曇る。当たり前だが…

対象商品 : 09110946
2020-02-29
用途: 花粉対策
その他業種

これは大き過ぎで横幅があり隙間だらけ。
素材が硬いので隙間は出来ると思います。
花粉症には使えないので車中のUVカットで利用すると思います。

対象商品 : 09110946
2020-02-09
用途: コンピューターを使用する場合
製造業

メガネは使いやすく、職場でも使用でき、外出中も使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする