曜日別特売

コンパクメット

コンパクメット - 香彩堂コンパクメット - 香彩堂コンパクメット - 香彩堂コンパクメット - 香彩堂コンパクメット - 香彩堂
(2件のレビュー)

場所要らず。分割収納厚さ約85mm、防災用としてご家庭・事務所に必携です。
ビジネスバッグに入れ、営業先、現場へと電車移動にも便利です。
組み、止め、被るの三拍子。組立簡単の優れもの。デスク脇、PCタワー上部などの空間にセットできます。
専用ライトも装着できて、夜間避難対策もクリアしています。

仕様衝撃吸収ライナー付、ヘッドバンド一体型付属品収納用ナイロンバッグ材質(本体・止め具)ハイ・インパクトABS樹脂、(ヘッドバンド)ポリエチレン樹脂、(専用バッグ)ナイロン布質量(g)450規格厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用 墜落時保護用」型式検定合格品寸法(cm)29×23.5×15.4適合頭囲(cm)53~64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09111192CPM-01
5,700
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

香彩堂開発商品
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09111192
2019-07-08
用途: 現場での試運転など

分解すると非常にコンパクト、なおかつ組立後は十分な強度があるように思える。
ヘルメットを持参せざるを得ない現場に出張するとき、非常に便利。
現状では不満は無いが、長期使用してどうなるかは不明。

対象商品 : 09111192
2016-09-29
用途: 出張時のヘルメットです
建設業・工事業

特にありませんが、使い心地も良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする