ハナキゴム
ハイパー指サック
無硫黄配合指サック。精密弱電などの品質管理用としておすすめします。
汚れは洗剤等で清拭し再使用可能。打粉の少ないのも特長です。
材質
CSM
長さ(mm)
33
厚さ(mm)
0.18
色
ブルー
入数(双)
100
加工
合指サック
機能
耐薬品
全長(cm)
3.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09111603
-
No.1
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
09111612
-
No.2
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
09111628
-
No.3
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください