耐油指サック

耐油指サック - ハナキゴム耐油指サック - ハナキゴム耐油指サック - ハナキゴム耐油指サック - ハナキゴム耐油指サック - ハナキゴム

油に強いすべり止つき合成ゴム指サック。機器の調整、組立などで油症防止や汚染防止のお役に立ちます。
長さはお好みに合わせてハサミでお切りいただけます。

材質合成ゴム厚さ(mm)0.4入数(双)20機能耐油表面抵抗値(Ω)取得なしRoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし内容量1箱(20本)
全9種類を絞り込む
サイズ
長さ(mm)
タイプ
内径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
長さ(mm)
タイプ
内径(Φmm)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09111637-70すべり止め207
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
09111646-70すべり止め18.57
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
09111655-60すべり止め15.56
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
09111664-70すべり止め無し207
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
09111673-70すべり止め無し18.57
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
09111682-60すべり止め無し15.560
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
09111698-70強力すべり止め207
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
09111707-70強力すべり止め18.57
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
09111716-60強力すべり止め15.560
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする