曜日別特売

火災警報器 けむタン

火災警報器 けむタン - ニッタン(NITTAN)
(8件のレビュー)

万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。
女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。

用途寝室・居室・階段・台所などに最適。感知方式付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ質量(g)約130(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×40.5電源専用リチウム電池DC3V定格DC3V・300mA感度光電式2種使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約10年色(本体)ホワイト音量(dB)70以上(1mにて)音声10内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17446616KRH-1B
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
09111725KRH-1A
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09111725KRH-1A17446616KRH-1BKRH-1A 火災警報器 けむタン ニッタン(NITTAN) 17446616火災警報器 けむタンニッタン(NITTAN)1台
3,798
税込4,178
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-18
用途: 既存火災警報器と取替
建設業・工事業

既存の火災警報器より警報音が聞き取りやすくてよかったです。

2025-02-04
用途: 賃貸管理
株式会社アレップス不動産業

賃貸物件の管理に使用しましたが、設置がしやすかったです。

対象商品 : 17446616
2022-07-21
用途: 住宅設置用
ベターライフプロパティ株式会社不動産業

価格的、性能的に優れていました。今後も継続して使用します。

対象商品 : 17446616
2023-12-13
用途: 台所の火災警報用
製造業

火災報知器を止める「紐」がオプション購入になっていて付属していない。それがモノタロウのサイトではわからなかった。
モノタロウサイトでは、オプション購入は出来ない。
※本件、モノタロウの問題かニッタンの問題かは切り分けできず。

5が参考にしています
対象商品 : 17446616
2019-07-29
用途: 自宅の火災報知器設置
製造業

コンパクトで付けやすい。消火器具専門会社なので信頼性がある

対象商品 : 17446616
2018-03-10
用途: 今までの付いていたものと交換
セコ・ハン屋NAGASAKU

今までの付いていたものを、外して交換電池式なので簡単に取付が出来ました。

対象商品 : 17446616
2017-11-02
用途: 自宅の寝室と事務所に設置
有限会社 ヘルス・サービス医療・福祉・介護関連業

取り付けが簡単で、価格も安いと思えたので購入しました。添付の取扱説明書も詳細で分かりやすく簡単に取り付けることができました。電池が10年は持つというのが魅力です。

対象商品 : 17446616
2017-06-10
用途: 寝室の火災警報器です
医療・福祉・介護関連業

安く購入できありがたいです。今後ともよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする