曜日別特売

サポステ用 スプレーボトル

サポステ用 スプレーボトル - SARAYA(サラヤ)
(1件のレビュー)

サポステ専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。

商品タイプ空ボトル容量(mL)500仕様サポステ用空ボトル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×69×217RoHS指令(10物質対応)対応効果その他繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※薬液は別売りになります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0911391353042
430
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09113913
2023-09-15
用途: 介護施設での衛星対策用として
医療・福祉・介護関連業

はっきりと書いてあるので他のスプレーと間違えない。細かい噴霧で出すぎないのもありがたい。ボトルも丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする