SARAYA(サラヤ)
ガラスクリーナー用 スプレーボトル
ガラスクリーナー専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ
空ボトル
容量(mL)
500
仕様
ガラスクリーナー用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
99×73×216
使用場所
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※薬液は別売りになります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09114114
53071
¥
385
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください