曜日別特売

サラヤ 洗たく用洗剤超濃縮タイプ

サラヤ 洗たく用洗剤超濃縮タイプ - SARAYA(サラヤ)サラヤ 洗たく用洗剤超濃縮タイプ - SARAYA(サラヤ)サラヤ 洗たく用洗剤超濃縮タイプ - SARAYA(サラヤ)サラヤ 洗たく用洗剤超濃縮タイプ - SARAYA(サラヤ)サラヤ 洗たく用洗剤超濃縮タイプ - SARAYA(サラヤ)サラヤ 洗たく用洗剤超濃縮タイプ - SARAYA(サラヤ)サラヤ 洗たく用洗剤超濃縮タイプ - SARAYA(サラヤ)
(3件のレビュー)

洗浄力が高く、使用量が少ないため、経済的。
溶け残りの心配がない液体タイプで、泡切れが良く、洗浄成分が残りにくい洗たく用洗剤です。
蛍光剤・漂白剤・香料無配合。

液性弱アルカリ性香り無香料
注意
※カップ、ノズルは別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09115164517011個(850mL)本体
2,198
2,418(税込)
当日出荷
73622675517021本(5L)詰替
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
09115155516961個(10L)詰替
9,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0911515551696736226755170251696 サラヤ 洗たく用洗剤超濃縮タイプ SARAYA(サラヤ) 73622675サラヤ 洗たく用洗剤超濃縮タイプSARAYA(サラヤ)1本(5L)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-14
用途: 食品軍手洗浄
製造業

油汚れや、トマトソース類の色落ちもするので、いつも利用しています。

2025-07-28
用途: 日々の洗濯
不動産業

少量でも汚れが落ちるので経済的です。
においなども気になりません。

対象商品 : 73622675
2024-11-29
用途: 洗濯機での洗濯

あか抜けた仕上りで驚きました。
現在81才 長い間色々な洗剤と付き合ってきましたが
こんなにサッパリと洗い上がる感じは無かった気がします。シッカリと洗えた満足感イッパイで、結果のでる洗濯が楽しみの1つになりました。
少なくなったら又 購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする