曜日別特売

超濃縮洗たく洗剤 極洗用 詰替ボトル

超濃縮洗たく洗剤 極洗用 詰替ボトル - SARAYA(サラヤ)

業務用洗濯洗剤 極洗 2L の専用詰替え空ボトルです。

商品タイプ空容器容量(mL)850仕様超濃縮洗たく洗剤極洗用トラスコ品番753-7280質量(g)95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×70×256RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※薬剤は入っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0911518251772
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする