サラヤ 石けんカス除去剤

サラヤ 石けんカス除去剤 - SARAYA(サラヤ)サラヤ 石けんカス除去剤 - SARAYA(サラヤ)
(3件のレビュー)

ステンレスシンクの石けんカスを除去し、きれいに保ちます。

種別本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0911483251630
750
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09114832
2021-05-12
用途: 台所の流し台
金融・保険業

「石けんカス除去剤」を流し台の内側にスプレーし、水で流すだけで汚れが落ちます。汚れが、シャワーで落ちない時にはスポンジを使い、力を入れなくても落ちます。

1が参考にしています
対象商品 : 09114832
2020-05-05
用途: 陶器の清掃

泡立ちがよく、洗浄後光沢が出る。詰め替え用が半場されることを期待しています。

対象商品 : 09114832
2019-06-09
用途: 浴槽床清掃
その他業種

全然効果なし、二度と買わない。無駄な買い物になる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする