曜日別特売

発泡洗浄剤

発泡洗浄剤 - SARAYA(サラヤ)
(1件のレビュー)

機械や床・排水設備の発泡洗浄に!
高い発泡力があり、泡の安定性に優れています
高圧式洗浄機・水圧式発泡装置に入れてご使用ください。

液性アルカリ性種別補充用希釈倍率10~100倍商品タイプ液体
注意
※カップ、ノズルは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09114683502261個(5kg)230×120×284
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
09114674502211個(20kg)278×313×298
14,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0911467450221635377065023550221 サラヤ発泡洗浄剤10kg八角BIB SARAYA(サラヤ) 63537706サラヤ発泡洗浄剤10kg八角BIBSARAYA(サラヤ)1缶(10kg)
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09114683
2020-04-15
用途: 車や換気扇の油汚れ
製造業

ほかの発砲しない洗剤とブレンドして使用しています。洗浄力及び泡が
汚れに留まってくれるので噴霧器でスプレーするだけで十分です。
価格はお得感があるのですが、もう少し下げてもらえると購入しやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする