SARAYA(サラヤ)
ヨゴレトレールF3
アルミニウムにも対応の油汚れ用洗浄剤。
用途
機器、設備、床面などのハードな油汚れに。
アルミニウムにもお使いいただけます。
使用後はよくすすいでください。
液性
アルカリ性
種別
補充用
希釈倍率
20倍
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.2MB)
注意
※カップ、ノズルは別売りです。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54841449
32387
1個(10kg)
-
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09114647
51396
1個(20kg)
液体
¥
16,000
取扱い終了
09114656
51466
1個(5kg)
液体
¥
6,300
取扱い終了
09114665
51213
1個(250g)
-
取扱い終了
54841440
32386
1個(5kg)
-
¥
7,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください