油汚れ用強力洗浄剤用 空ボトル
油汚れ用強力洗浄剤専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ空ボトル
容量(mL)500
仕様泡タイプ油汚れ用強力洗浄剤用
材質ボトル:PE、スプレー:PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
内容量1個
注意
※薬液は別売りになります
洗剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 09114778
2016-01-05
- 用途:
- 油汚れ落とし
亀井商店 様
ボトルだけで中身の洗剤がありません。騙されました!ボトルなら100円ショップで充分です。このような事はやめて下さい!!
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
このたびは誠に申し訳ございませんでした。「※薬液は別売りになります」の注意事項を記載しておりましたが、わかりにくかったようでしたので、商品名を「空ボトル」にいたしました。貴重なご意見ありがとうございました。