SARAYA(サラヤ)
ウルトラクリーンN
幅広い抗菌スペクトルがある洗浄・除菌剤。
調理機器、製造機器、床や排水溝に。
ピグアニジン系化合物を配合し、幅広い抗菌スペクトルがある洗浄・除菌剤です。
中性タイプ。
液性
中性
種別
補充用
希釈倍率
300~500倍
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.2MB)
注意
※カップ、ノズルは別売りです。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54841327
32359
1個(10kg)
-
¥
24,080
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54841336
32360
1個(18kg)
-
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46523883
31717
1個(10kg)
厨房
¥
21,000
取扱い終了
代替品有
09114245
31672
1個(20kg)
厨房
¥
41,000
取扱い終了
09114254
31671
1個(10kg)
厨房
¥
21,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください