ジアクリーナー泡タイプ用 スプレーボトル

ジアクリーナー泡タイプ用 スプレーボトル - SARAYA(サラヤ)
(6件のレビュー)

ジアクリーナー泡タイプ専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。

使用場所厨房仕様泡タイプジアクリーナー泡タイプ用種別空ボトル容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ容器のみ・業務用繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※薬液は別売りになります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0911444640121
375
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: キッチンハイターの薄め液用
NAN建築設計建設業・工事業

キッチンハイター薄めて使うボルトとして購入。しっかりしたものでなければ吹き出し口やレバーが液に負けてしまうのでこちらのボルト長持ちします。

1が参考にしています
2023-04-11
用途: 使えません
リースキン南北海道サービス業

使い初めて3日で壊れました。こんなに弱いスプレーボトルは初めてです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品の課題としてメーカーに申し伝え改善を検討いたします。

対象商品 : 09114446
2021-01-04
用途: 清掃時
サービス業

ハイターを入れて1ヶ月程使用…今のところ壊れずなかなか使い勝手が良いです!

1が参考にしています
対象商品 : 09114446
2020-08-17
用途: 浴室内の作業に使用
美・CleanUpサービス業

浴室内作業に使用してます。
今まで使っていたスプレーボトルよりかなり良い作業が出来ています。

1が参考にしています
対象商品 : 09114446
2020-05-22
用途: 次亜塩素酸水溶液を入れました。
医療・福祉・介護関連業

霧状ではなく、泡状の噴霧状態です。用途に合っていたので良かったです。

対象商品 : 09114446
2017-10-26
用途: 工場内洗浄
株式会社日昌トレーディング製造業

ジアを入れる泡タイプ用を探していたので、数個買いました。
丈夫で長持ちしそうです。次回も買うつもりです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする