曜日別特売

ジアクリーナー用 スクイズボトル

ジアクリーナー用 スクイズボトル - SARAYA(サラヤ)
(1件のレビュー)

ジアクリーナー専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。

使用場所厨房仕様ジアクリーナー用種別希釈ボトル容量(mL)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×68×240RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ容器のみ・業務用繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※薬液は別売りになります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0911441252207
345
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09114412
2023-06-27
用途: 調理時
社会福祉法人京都ルーテル会教育・研究機関

フタの部分が劣化して割れてきてしまうので、替えのボトルがあり大変助かりました。本体よりフタの方が劣化しやすいので、フタだけの別売りがあるとよいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする