曜日別特売

ふきんクリーナー用 スクイズボトル

ふきんクリーナー用 スクイズボトル - SARAYA(サラヤ)
(1件のレビュー)

ふきんクリーナー専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。

仕様ふきんクリーナー用種別希釈ボトル容量(mL)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×68×240RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※薬液は別売りになります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0911433352202
345
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09114333
2015-03-12
用途: 製品の手入れにアルコール系のクリーナーを入れて使ってます。

作業場から今のボトルが小さくてクリーナーが直ぐ無くなる。何とかしてと訴えられていました。いろんなボトルを物色してきましたが、小さいものや注ぎ口が違うものばかりでした。モノタロウで見つけて即註文しました。持つところも細くなっていて持ちやすく、ボトル自体も丈夫そうです。サイズが希望より若干大きいので★4っつですが、作業者からは感謝されています。
モノタロウさんには、かゆいところに手が届く商品を期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする