アルコノールTS

アルコノールTS - SARAYA(サラヤ)アルコノールTS - SARAYA(サラヤ)アルコノールTS - SARAYA(サラヤ)
(60件のレビュー)

揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。

用途
製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。
各種製品の最終工程における拭き取り作業に。
商品タイプ詰替え用エタノール濃度(w/w%)86成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール区分雑貨品RoHS指令(10物質対応)対応エタノール濃度(v/v%)90.24効果機械器具の洗浄
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09113992415711個(16L)238×238×350
13,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
09114008415671個(500mL)75×75×167
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:60
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 機械部品,実験道具の清掃
教育・研究機関

旋盤,ボール盤で製作した機械部品の清掃,油の除去に用いています。普通に清掃できており,特に問題は感じません。

1が参考にしています
2025-10-18
用途: 塗装作業時
製造業

大容量でコスパも良く、汚れもきれいに取れて商品に満足しました

対象商品 : 09113992
2023-12-20
用途: 清掃
学校法人金蘭会学園 教育・研究機関

パソコン清掃用に購入しているが、シールをはがした後の粘着や汚れ落としにも
重宝している。

対象商品 : 09114008
2022-10-13
用途: クリーンルーム用機械の拭き上げ
株式会社森工業製造業

アルコールの液体は、ボトルから出しやすかった。
適度に汚れ等は取れた。作業効率が上がった。

対象商品 : 09114008
2022-08-27
用途: 鉄道模型工作
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

鉄道模型走行による油汚れが非常に簡単に除去でき、コスパが高いので満足して使っている、容器の形状も倒れにくくなっているので有難い。

対象商品 : 09114008
2022-08-09
用途: 鉄道模型の集電部品洗浄
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

容器の大きさ、形状も適切で、アルコールとしても強い刺激臭はないうえに洗浄効果も十分です。

対象商品 : 09113992
2022-06-17
用途: 問題なし

機械を拭いたり、消毒したり、色々使えて、価格も安い。満足。

対象商品 : 09113992
2023-05-03
用途: 車内の消毒に使用しています。
南渡島消防事務組合その他業種

値段、コスパ等全てに満足しております。
今後ともよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする