ウィル・ステラVH

ウィル・ステラVH - SARAYA(サラヤ)ウィル・ステラVH - SARAYA(サラヤ)ウィル・ステラVH - SARAYA(サラヤ)ウィル・ステラVH - SARAYA(サラヤ)ウィル・ステラVH - SARAYA(サラヤ)ウィル・ステラVH - SARAYA(サラヤ)ウィル・ステラVH - SARAYA(サラヤ)ウィル・ステラVH - SARAYA(サラヤ)
(2件のレビュー)

各種ウイルス・細菌に対する効果的な速乾性アルコール。
ウイルスをはじめ一般細菌、真菌など広範囲の微生物に作用する手指消毒剤です。手荒れに配慮。
有効成分:エタノール76.9~81.4vol%

成分エタノール76.9~81.4vol%、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントイン、リン酸エタノール濃度(w/w%)70.10~74.68医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4効果手指・皮ふの洗浄・消毒
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09113213423241本(1L)本体96×86×173
3,690
3,688
4,057(税込)
当日出荷
09113222423261本(500mL)本体75×75×169
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
09113238423251本(60mL)本体37×37×136
660
659
725(税込)
当日出荷
18826493420091箱(500mL×12本)本体90×60×140
29,040
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
09113204423271本(3L)補充用165×103×284
10,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0911320442327617396954234042327 ウィル・ステラVH5L一般用 SARAYA(サラヤ) 61739695ウィル・ステラVH5L一般用SARAYA(サラヤ)1本(5L)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09113204
2019-02-12
用途: 職場のインフルエンザ対策

ノータッチ式ディスペンサーを使うことで、より衛生的に利用できます。
手荒れもなく、安心して使える手指消毒剤です。

1が参考にしています
対象商品 : 09113213
2018-02-03
用途: 安定してる

容量たっぷりです。予想よりも高さが無く、安定した形状です。
風邪、インフル対策のため洗面所の脇に置いてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする