曜日別特売

うがい薬コロロ150mL

うがい薬コロロ150mL - SARAYA(サラヤ)うがい薬コロロ150mL - SARAYA(サラヤ)うがい薬コロロ150mL - SARAYA(サラヤ)うがい薬コロロ150mL - SARAYA(サラヤ)うがい薬コロロ150mL - SARAYA(サラヤ)うがい薬コロロ150mL - SARAYA(サラヤ)うがい薬コロロ150mL - SARAYA(サラヤ)うがい薬コロロ150mL - SARAYA(サラヤ)
(3件のレビュー)

うがいで感染対策、口臭対策。
ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。
医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。
キャップがコップになり、便利です。

用途
1 殺菌効果
有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる
2 洗浄効果
界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる
3 清涼効果
成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる
4 防臭効果
殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。
有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%医薬品医療機器等法指定医薬部外品
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
希釈の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09113755128361個(50mL)80~100倍
550
549
604(税込)
当日出荷
13115876122221本(150mL)-
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
09113746127121個(150mL)80~100倍
1,100
取扱い終了
09113764128151個(20mL)80~100倍
418
取扱い終了
31246007127121個80~100倍
1,240
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

うがい薬コロロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0911374612712131158761222212712 うがい薬コロロ150mL SARAYA(サラヤ) 13115876うがい薬コロロ150mLSARAYA(サラヤ)1本(150mL)
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-10-07
用途: サラヤ製が好きなんです!
その他業種

大きいサイズが手に入らずこちらを購入。携帯には便利ですが、大きいサイズも生産を増やして欲しいです。

対象商品 : 09113764
2020-01-30
用途: 旅行用に
その他業種

旅行用に購入しました。コンパクトでとてもありがたい商品です。

対象商品 : 09113746
2015-10-02
用途: 毎日のうがいに使用中です。
有限会社クードヴァン

個人的には何の問題は無いですが、子供たちはいまいち使用をしていません?。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

うがい用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする