曜日別特売

1・2ボトル

1・2ボトル - SARAYA(サラヤ)
(2件のレビュー)

手指洗浄泡石鹸液用の空ボトルです
アルコール用の2.ボトルとのセット使いをおすすめします。

商品タイプ石けん容器(泡)仕様1L 泡ポンプ付 石けん液用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×95×235.8吐出量約1g/回RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※薬液は含みません。
※泡状マークの薬液をお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0911354521731
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09113545
2019-08-09
用途: 診療のとき患者さん毎
医療・福祉・介護関連業

使用回数が多いため、容量が大きく重宝しています。泡立ちもよく問題なく使用できています

対象商品 : 09113545
2018-06-12
用途: 従業員手洗い用
個人のお客様

泡で出るタイプで、容量が大きいものを探していました。洗面台が小さく置き場所がないので、壁に取り付けるブラケットも購入し使用しています。とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする