曜日別特売

シャボネットユ・ムP-5

シャボネットユ・ムP-5 - SARAYA(サラヤ)シャボネットユ・ムP-5 - SARAYA(サラヤ)シャボネットユ・ムP-5 - SARAYA(サラヤ)シャボネットユ・ムP-5 - SARAYA(サラヤ)シャボネットユ・ムP-5 - SARAYA(サラヤ)シャボネットユ・ムP-5 - SARAYA(サラヤ)シャボネットユ・ムP-5 - SARAYA(サラヤ)シャボネットユ・ムP-5 - SARAYA(サラヤ)
(18件のレビュー)

原液使用。
泡状、液状どちらにも対応します。
殺菌剤配合。
無香料なので食品を取り扱う現場などで幅広くお使いいいただけます。

タイプ液体規格医薬部外品シリーズシャボネット希釈倍率原液使用液性弱アルカリ性香り無香料効能皮ふの殺菌・消毒・清浄医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※カップ、ノズルは別売りです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09112802308281個(5kg)-補充用
3,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
09112818233581個(1kg)泡ポンプ本体
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
09112827233471個(1kg)ポンプ本体
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
13655559232691個(18kg)-補充用
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途: 手洗いの必需品

ずっと以前から使っている商品ですが、モノタロウさんでも扱うようになったので、他のものと一緒に購入しました。
古くからの商品ですが、泡立ち、洗浄効果ともに良好で、お気に入りです。

2025-11-17
用途: 園児の手洗い
社会福祉法人梁瀬福祉会 医療・福祉・介護関連業

感染症が気に季節。手洗いは欠かせません。そこで活躍しているのがこのシャボネットユ・ムP-5。これからもずっと使用します。

2025-05-09
用途: 職員の手洗い
社会福祉法人円融会医療・福祉・介護関連業

手洗い時に使用しています。殺菌・消毒効果があり値段もそれほど高くなくコスパはいいと思います。

対象商品 : 09112802
2024-06-19
用途: 手洗い用のハンドソープの詰替えとして
日本果実工業株式会社製造業

いつもは、小分けになった同商品を使っていましたが、
モノタロウさんのネットに詰替え用があるのを知り試しに購入しました。
詰替える手間はありますが、お得感もあり、今後も購入したいと思います。

対象商品 : 09112802
2023-12-26
用途: 会社トイレ等の手洗いに使用しています。
製造業

泡切れが良く、石鹸液の香りがほど良いと思います。
カップ・ノズルが別売りになっていますが、カップは使用することがないから無駄。
5kg容器にノズル1個は付けてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 09112802
2023-08-07
用途: 社員食堂と寮で使用
R&Mリゾート株式会社サービス業

とにかくさっぱりするのと香りに清潔感がありいつも購入。泡やヌルヌルするものは早く消費する気がする。お安く購入できてるのでまとめ買いをしています。

1が参考にしています
対象商品 : 09112802
2022-11-09
用途: 手、指の洗浄用
卸売・小売業

コロナ感染拡大の当初より手洗い用に使用しておりました。なかなか近所で購入できなかったのですが容量もあり切れることなく使用できました。洗浄能力、香りとも満足です。

対象商品 : 09112802
2022-08-25
用途: 工場入室時
永井海苔株式会社製造業

商品としては文句なく、安心して使用していましたが…
気付いたら大幅に値上がっていた。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする