曜日別特売

シャボネット石鹸液

シャボネット石鹸液 - SARAYA(サラヤ)
(3件のレビュー)

本品は希釈タイプです(希釈倍率:7~10倍)。
手を洗うと同時に、殺菌・消毒ができます。
グリーンフローラルの香り。

商品タイプ補充用成分イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩、緑色201タイプ液体規格医薬部外品シリーズシャボネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×99×284希釈倍率7~10倍液性弱アルカリ性香りグリーンフローラル効能皮ふの殺菌・消毒・清浄RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応内容量1本(3kg)
注意
※カップ、ノズルは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0911293330832
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09112933
2024-07-11
用途: 作業前の手洗い用

希釈タイプで長持ちして場所をとらないのでずっとこちらを使用しております。
洗浄力も肌荒れ具合も普通なのでちょうどよいです。

対象商品 : 09112933
2020-06-13
用途: 施設管理
サービス業

トイレ石鹸液の定番であり、品薄の中、購入できてありがたかったです。入荷案内が購入システムの中にあると便利だと思います。

対象商品 : 09112933
2020-04-04
用途: ガレージで使用
上原工業

庭でガーデニング後に使用しています。学生の頃から使っていたので使いやすい、泡切れも良くすすぎもスッキリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする