SARAYA(サラヤ)
手洗いチェッカーローション BLB用
手洗い方法を確認するための専用ローションです。
仕様
BLB用
種別
専用薬剤
規格
化粧品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52×52×183
吐出量(mL/回)
約1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(250mL×3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09113728
41656
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください