バリアAローションS

バリアAローションS - SARAYA(サラヤ)
(1件のレビュー)

透明な保護膜を形成し、皮ふを保護するバリアローションです。
無香料タイプの透明のバリアローションです。
べとつきが少なく、作業へ影響を与えることはありません。
ヒアルロン酸配合で優れた保湿力を発揮します。
手指消毒剤と併せてお使い頂けます。

種別本体規格化粧品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×197RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(480mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0911334446102
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09113344
2023-01-24
用途: 家事で水仕事をする時
近藤歯科医院医療・福祉・介護関連業

なんか手荒れするなと思ったら、忙しくてつけ忘れていました。外出先でもアルコール消毒などの機会があるので、外出前にも使用するようにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする