ボディソープ用 詰替ボトル

ボディソープ用 詰替ボトル - SARAYA(サラヤ)

ハッピーアワーボディソープまたはヤシノミのスキンケアボディソープを詰めてご使用ください。

使用場所浴室仕様ポンプ付ボディソープ用種別空ボトル容量(mL)880寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×72×205RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※空ボトルです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0911512865228
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする