SARAYA(サラヤ)
リンスインシャンプー用 詰替ボトル
ハッピーアワーリンスインシャンプーまたはヤシノミのスキンケアリンスインシャンプーを詰めてご使用ください。
使用場所
浴室
仕様
ポンプ付リンスインシャンプー用
種別
空ボトル
容量(mL)
880
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×72×205
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※空容器です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09115112
65227
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください