防水ミニ管ヒューズホルダー

防水ミニ管ヒューズホルダー - エーモン防水ミニ管ヒューズホルダー - エーモン防水ミニ管ヒューズホルダー - エーモン
(3件のレビュー)

車外(エンジンルーム内など)での電装品の保護に.

許容電流(A)2.5(MAX)仕様ミニ管ヒューズ専用付属コード0.2sq相当×12cm使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX4相当内容量1個
注意
※ミニ管ヒューズは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
091103862890
630
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09110386
2023-05-22
用途: ココセコム用

ミニヒューズ菅が入れにくい。端子が取り出せない、改良が必要。

1が参考にしています
対象商品 : 09110386
2022-10-25
用途: 自動車のアクセサリー取り付けに
有限会社魚利

価格が安くたいへん助かります
使用するヒューズがミニヒューズですが普通のヒューズ用が有ればと思いす

対象商品 : 09110386
2020-02-07
用途: 防水機器の電源ヒューズ
製造業

防水性に関しては問題ないです。(屋外での使用ですので)
ケーブルが最初から付いているので、使いやすい場合もあるかもしれませんが、先ず線が細いことと中継する必要があるので、ケーブルなしの方が使い勝手が良い。しかし、そうなるとケーブルのブッシュの問題がありますけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする