車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。



やり方が悪かったのかもしれません。専用の工具を使用しましたが、端子が小さく圧着時に曲がったのか、ロックが不安です。カチッと入らない。数度外したりしましたが、黒いプラスチックのカバーが飛んで外れました。コンパクトなのは良いのですが、振動で外れてしまう可能性もあり信頼できないので、別のものに交換しました。
自動車整備に使用。価格も安く、フィッティングや使用感に問題ありません。
バイクの配線に使おうとできるだけコンパクトの物を探していたら目についたので購入しました。2個セットというのもよかったです。到着してみたら思ったよりさらに小さいので??と思いよく見ると使用するコードサイズが0.2sq専用と書いていました。0.5sqのコードで配線しようと思っていたので細すぎました。
防水パッキンがあるので、安心して車外の配線に使用できる。同じメーカーの汎用(防水無)カプラーと比較してもカプラーの大きさはコンパクトにできているので使いやすい。
主に後付けの電装品の車外配線で使用。最近の配線は細線が多いのでこちらの商品が丁度良いです。
端子接続には細線用の電工ペンチが必要。
カプラーに端子を挿し込むため、一回防水ゴムとロック機構を配線側にやってから挿し込むと、カチッと手応えがあります。
端子も二組余分にあるので、カシメを失敗しても2回はやり直しがきくところも良いですね。
LEDフォグの配線に使用。
まず、コネクタ本体が二組入っています。端子は、雄雌6本ずつ。写真のとおりですね。
気になった点は、端子をコネクタ本体へ押し込むときに、針状のオス端子の方は簡単に押込めましたが。メス端子の方が中々押込めず、当方ではピンセットの先で、防水シリコンの穴越しに押込みましたね。(二組ともメス端子は、押し込み難かったです。)抜けない所まで入るとカチッと小さい音がします。
後、端子が小さいため、ニッパーの先などでかしめるのは大変です。断線を防ぐためにも、専用のかしめ工具があったほうが良いと思いました。(当方では、かしめ工具を使いました。)
組立てた後の使用感は大変よろしいと思います。コネクターを繋ぐ時はシッカリ止まり。抜く時には軽く抜くことができました。見た目も良いですしね。
雄ピン側ケースのクビレ部に、インシュロックを掛け、フレームのサービスホールに固定して使っています。