BOSCH(ボッシュ)
SDSビットVシリーズ
高品質超硬チップを採用しています。
切り粉の排出性能に優れた新設計の切り溝です。
全長(mm)
110
材質
超硬チップ
内容量
1セット(3本)
全8種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
3.4
3.5
4.3
4.5
4.8
5
6
6.4
有効長(mm)
10
50
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09115627
SDS034110/3V
3.4
50
SDSplus
¥
2,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
09115636
SDS035110/3V
3.5
50
SDSplus
¥
2,600
¥
1,825
¥
2,008
(税込)
当日出荷
09115645
SDS043110/3V
4.3
50
SDSplus
¥
2,600
¥
1,825
¥
2,008
(税込)
当日出荷
09115654
SDS045110/3V
4.5
50
SDSplus
¥
2,600
¥
2,071
¥
2,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09115663
SDS048110/3V
4.8
50
SDSplus
¥
2,600
¥
2,071
¥
2,278
(税込)
当日出荷
09115672
SDS050110/3V
5
50
SDSplus
¥
2,600
¥
2,071
¥
2,278
(税込)
当日出荷
09115688
SDS060110/3V
6
10
-
¥
2,600
¥
1,743
¥
1,917
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09115697
SDS064110/3V
6.4
50
SDSplus
¥
2,600
¥
2,071
¥
2,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください