日本綿棒
工業用綿棒(先端筒型1.25mm・ポリカーボネート軸)
先端部にナイロン繊維を植毛し特殊コーティングを施した極細のメンテナンスリントフリースティックです。
用途
光ファイバー用MU型アダプターのスリーブ内面の清掃。
タイプ
両綿
全長(mm)
148
先端径(mm)
1.25
TGK品番
644-25-18-17
トラスコ品番
293-9550
質量(g)
16
軸長(mm)
150
材質(軸)
ポリカーボネート
材質(ヘッド)
ナイロン繊維特殊コーティング
質量(g/袋)
16
内容量
1箱(50本)
注意
※アセトン・アルコール類の薬液は使用できません。先端部分が非常に細いので取り扱いには十分ご注意ください。一度使用したスティックは再使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09435815
PCS1501E
¥
3,585
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください