曜日別特売

7Colors 水糸 極太 130m

7Colors 水糸 極太 130m - たくみ7Colors 水糸 極太 130m - たくみ7Colors 水糸 極太 130m - たくみ7Colors 水糸 極太 130m - たくみ
(2件のレビュー)

ハンドルが伸びるコンパクトリール
2通りの糸出しができます。

糸の長さ(m)130糸の太さ(mm)約1.2材質ナイロン内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
108972244802イエロー
800
699
769(税込)
当日出荷
108972334805ピンク
800
699
769(税込)
当日出荷
108972424808オレンジ
800
699
769(税込)
当日出荷
108972584811グリーン
800
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10897242
2024-06-25
用途: 造成工事道路路床写真
ベン測量設計株式会社

改善点は無いです。がもう少し太糸があれば尚いいです。
伸びないし写真写りもいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10897233
2017-01-23
用途: 排水溝 インバート天端出し
株式会社石井組

特殊な環境で使用してます。(駅ホーム下 暗所)暗闇で天端出しに使用。今回はピンクを使用してますが、ヘッドライト程度の照度で良くみえます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする