マルチパワーバイス 横4連一体型 MH125N-4

マルチパワーバイス 横4連一体型 MH125N-4 - 北川鉄工所

量産加工の切り札!
並列一体型バイス。
長尺物や多数個同時加工に最適。
吸振性の高い鋳鉄ボディ。
一体型ボディで高剛性。
大きな締付力でしっかりワークを把握。
メカ式増力機構で安定した締付力。
浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。
VQX-Nシリーズの口金を兼用可能。

材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール幅(mm)ガイドブロック:18h7全長(mm)451.5質量(kg)170高さ(mm)ワーク取付面:100全幅(mm)650全高(mm)140最大締付力(kN)40口金開き(mm)205口金高さ(mm)40口金寸法(mm)幅124.5内容量1台
注意
※重量物のため、荷降ろし器具が必要となります。
※車上渡しとなります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09119592MH125N-4
1,326,000
1,198,000
1,317,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする