マルチパワーバイス 垂直4連一体型 MV125N

マルチパワーバイス 垂直4連一体型 MV125N - 北川鉄工所

横型MCに最適!イケール不要の縦一体型バイス。
イケール不要でコストダウン。
吸振性の高い鋳鉄ボディ。
一体型ボディで高剛性
大きな締付力でしっかりワークを把握。
メカ式増力機構で安定した締付力。
浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。

付属品クランプ器具ASSY(クランプ器具、Tナット、ボルト、ワッシャー)、ハンドル、L型六角レンチ、Cキャップ、スライドカバー材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール質量(kg)150最大締付力(kN)40口金寸法(mm)幅124.5内容量1台
注意
※重量物のため、荷降ろし器具が必要となります。
※車上渡しとなります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全幅(mm)
全高(mm)
口金開き(mm)
口金高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09119608MV125N379451.516840
1,571,000
1,398,000
1,537,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする