円形支柱(オスメスタイプ SUS)

円形支柱(オスメスタイプ SUS) - ノーブランド円形支柱(オスメスタイプ SUS) - ノーブランド円形支柱(オスメスタイプ SUS) - ノーブランド円形支柱(オスメスタイプ SUS) - ノーブランド円形支柱(オスメスタイプ SUS) - ノーブランド円形支柱(オスメスタイプ SUS) - ノーブランド円形支柱(オスメスタイプ SUS) - ノーブランド
(14件のレビュー)
材質SUS304形状片端おねじ・片端めねじ内容量1本
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径M
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09278955SEOM 6-15315653.581
オープン
679
747(税込)
当日出荷
09278964SEOM 6-20320653.581
オープン
669
736(税込)
当日出荷
09278973SEOM 6-25325653.581
オープン
659
725(税込)
当日出荷
09278982SEOM 6-30330653.581
オープン
639
703(税込)
当日出荷
09278998SEOM 6-35335653.581
オープン
669
736(税込)
当日出荷
09279016SEOM 6-45345653.581
オープン
639
703(税込)
30日以内出荷
返品不可
09279034SEOM 8-2042087681.2
オープン
679
747(税込)
当日出荷
09279043SEOM 8-2542587681.2
オープン
679
747(税込)
当日出荷
09279052SEOM 8-3043087681.2
オープン
649
714(税込)
当日出荷
09279068SEOM 8-3543587681.2
オープン
699
769(税込)
当日出荷
09279077SEOM 8-4044087681.2
オープン
699
769(税込)
当日出荷
09279086SEOM 8-4544587681.2
オープン
599
659(税込)
30日以内出荷
返品不可
09279095SEOM 8-5045087681.2
オープン
699
769(税込)
当日出荷
09279104SEOM 8-6046087681.2
オープン
759
835(税込)
当日出荷
09279113SEOM 8-7047087681.2
オープン
719
791(税込)
当日出荷
09279122SEOM 8-8048087681.2
オープン
769
846(税込)
当日出荷
09279138SEOM 8-9049087681.2
オープン
719
791(税込)
当日出荷
09279147SEOM 8-100410087681.2
オープン
719
791(税込)
当日出荷
09279156SEOM 8-110411087681.2
オープン
859
945(税込)
30日以内出荷
返品不可
09279165SEOM 8-120412087681.2
オープン
839
923(税込)
当日出荷
09279174SEOM 8-130413087681.2
オープン
839
923(税込)
当日出荷
09279183SEOM 8-140414087681.2
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
09279192SEOM 8-150415087681.2
オープン
869
956(税込)
当日出荷
09279208SEOM 10-20520108681.5
オープン
769
846(税込)
当日出荷
09279217SEOM 10-25525108681.5
オープン
699
769(税込)
当日出荷
09279226SEOM 10-30530108681.5
オープン
699
769(税込)
当日出荷
09279235SEOM 10-35535108681.5
オープン
699
769(税込)
30日以内出荷
返品不可
09279244SEOM 10-40540108681.5
オープン
689
758(税込)
当日出荷
09279253SEOM 10-45545108681.5
オープン
729
802(税込)
当日出荷
09279262SEOM 10-50550108681.5
オープン
689
758(税込)
当日出荷
09279278SEOM 10-60560108681.5
オープン
799
879(税込)
当日出荷
09279287SEOM 10-70570108681.5
オープン
759
835(税込)
当日出荷
09279296SEOM 10-80580108681.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
09279305SEOM 10-90590108681.5
オープン
759
835(税込)
当日出荷
09279314SEOM 10-1005100108681.5
オープン
769
846(税込)
当日出荷
09279323SEOM 10-1105110108681.5
オープン
899
989(税込)
30日以内出荷
返品不可
09279332SEOM 10-1205120108681.5
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
09279348SEOM 10-1305130108681.5
オープン
929
1,022(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
09279357SEOM 10-1405140108681.5
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
09279366SEOM 10-1505150108681.5
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
09279375SEOM 10-2005200108681.5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
09279384SEOM 12-2562512107.5102
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
09279393SEOM 12-3063012107.5102
オープン
899
989(税込)
当日出荷
09279402SEOM 12-3563512107.5102
オープン
939
1,033(税込)
30日以内出荷
返品不可
09279418SEOM 12-4064012107.5102
オープン
879
967(税込)
当日出荷
09279427SEOM 12-4564512107.5102
オープン
899
989(税込)
当日出荷
09279436SEOM 12-5065012107.5102
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
09279445SEOM 12-6066012107.5102
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
09279454SEOM 12-7067012107.5102
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
09279463SEOM 12-8068012107.5102
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-12
用途: クランプ延長ポールとして使用
その他業種

必要な工具等は、いつも大手のネット通販や近くのDIYのお店で購入しています。
しかしこれ程までの品質のものと品数は滅多に探せないと思います。
品質の良いもので種類が多く専門業者御用達のこのようなお店で、私のようなズブの素人が購入できるシステムはとてもありがたく感じました。
値段も安く品質は一級品、規格も多数で本当に必要な物が今回手に入りました。
配送も翌日には届きました。
本当にありがとうございました。
初めて今回購入させていただきましたが、モノタロウさんの良さを痛感しました。
どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 09279698
2023-02-06
用途: 計測器に使う短尺のロッド棒として使用

フィールドワークで使う資材なので、ザックに無理なく入る短尺のもの(30cm)が欲しかったので購入しました。商品自体は良いものですが、8mmネジを選択すると、ロッド外径が15mmになります。おそらく強度を考えて外形の半分くらいのネジにしてあると思うのですが、今使っている50cmのロッドは、外径10mm、ネジ8mmなので、同じサイズがあるということありません。また材料はSUSでなく鉄でもいいのですが、意外に商品がありません。
多少価格が高くなってもいいので、バリエーションを選択できる自由度を上げてもらうと助かります。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。今後、検討させていただきます。

対象商品 : 09279366
2022-12-06
用途: 特殊解錠作業用先端ジグ延長シャフト
かぎや盛岡べんサービス業

この様な細かいジグが、すぐに手に入るのはありがたい。今回は1,200円程度で、品質も満足しています。すぐに使えます。
M5、L150です。
ですが、直径10ミリではなく、8ミリが最適でしたが、探してもありませんでした。
オーダーメイドの商品もありましたが、コスパを重視してこちらを選びました。
ちゃんと使えますので満足ですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 09279192
2020-08-22
用途: 切断機の定尺寸法決め(あたり)に使用。
森鋲螺製作所

安いし長さも寸法通り。
此は、自社で製作しているよりコスパ良し。

1が参考にしています
対象商品 : 09279488
2020-05-14
用途: レーダーリフレクターの取付け
酒井塗装

ミニボートにレーダーリフレクターを取り付けるのに使用しました。なかなか取付の方法が思い浮かばなかったのですが、この商品を使用することで、しっかり固定することが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 09279594
2020-04-22
用途: 防犯ミラーの延長支柱として使用
テラブロードキャスティングサプライ

しっかりした作りの品で防犯ミラーの純正付属品の様にバランスが取れていて大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 09279558
2018-11-15
用途: バイクのステアリングダンパー
建設業・工事業

バイクのステアリングダンパーのシャフト延長に使用しました。問題なしです。

1が参考にしています
2023-06-24
用途: 測定器の延長
サービス業

寸法表記がとても見にくい。
知りたいのはネジのM径なのに載ってないので
間違えて購入する人が多い気がする。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。
見やすい表記を検討します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする