曜日別特売

円形支柱(メスメスタイプ SUS)

円形支柱(メスメスタイプ SUS) - ノーブランド円形支柱(メスメスタイプ SUS) - ノーブランド円形支柱(メスメスタイプ SUS) - ノーブランド円形支柱(メスメスタイプ SUS) - ノーブランド円形支柱(メスメスタイプ SUS) - ノーブランド円形支柱(メスメスタイプ SUS) - ノーブランド円形支柱(メスメスタイプ SUS) - ノーブランド
(7件のレビュー)
材質SUS304内容量1本
注意
※SEMM6-15、SEMM10-20は貫通穴となります。
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09278203SEMM6-156153.5835
オープン
569
626(税込)
当日出荷
09278212SEMM6-206203.5835
オープン
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
09278228SEMM6-256253.5835
オープン
559
615(税込)
6日以内出荷
返品不可
09278237SEMM6-306303.5835
オープン
539
593(税込)
6日以内出荷
返品不可
09278246SEMM6-356353.5835
オープン
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
09278255SEMM6-406403.5835
オープン
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
09278264SEMM6-456453.5835
オープン
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
09278273SEMM6-506503.5835
オープン
579
637(税込)
当日出荷
09278282SEMM8-208206847
オープン
679
747(税込)
当日出荷
09278298SEMM8-258256847
オープン
669
736(税込)
当日出荷
09278307SEMM8-308306847
オープン
649
714(税込)
30日以内出荷
返品不可
09278316SEMM8-358356847
オープン
649
714(税込)
30日以内出荷
返品不可
09278325SEMM8-408406847
オープン
639
703(税込)
当日出荷
09278334SEMM8-458456847
オープン
719
791(税込)
30日以内出荷
返品不可
09278343SEMM8-508506847
オープン
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
09278352SEMM8-608606847
オープン
699
769(税込)
当日出荷
09278368SEMM8-708706847
オープン
719
791(税込)
当日出荷
09278377SEMM8-808806847
オープン
719
791(税込)
当日出荷
09278386SEMM8-908906847
オープン
699
769(税込)
12日以内出荷
返品不可
09278395SEMM8-10081006847
オープン
739
813(税込)
当日出荷
09278404SEMM8-11081106847
オープン
699
769(税込)
当日出荷
09278413SEMM8-12081206847
オープン
759
835(税込)
当日出荷
09278422SEMM8-13081306847
オープン
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
09278438SEMM8-14081406847
オープン
729
802(税込)
当日出荷
09278447SEMM8-15081506847
オープン
729
802(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
09278456SEMM10-2010206858
オープン
679
747(税込)
30日以内出荷
返品不可
09278465SEMM10-2510256858
オープン
679
747(税込)
当日出荷
09278474SEMM10-3010306858
オープン
689
758(税込)
30日以内出荷
返品不可
09278483SEMM10-3510356858
オープン
679
747(税込)
当日出荷
09278492SEMM10-4010406858
オープン
719
791(税込)
30日以内出荷
返品不可
09278508SEMM10-4510456858
オープン
719
791(税込)
当日出荷
09278517SEMM10-5010506858
オープン
669
736(税込)
当日出荷
09278526SEMM10-6010606858
オープン
739
813(税込)
30日以内出荷
返品不可
09278535SEMM10-7010706858
オープン
719
791(税込)
30日以内出荷
返品不可
09278544SEMM10-8010806858
オープン
699
769(税込)
当日出荷
09278553SEMM10-9010906858
オープン
719
791(税込)
当日出荷
09278562SEMM10-100101006858
オープン
749
824(税込)
当日出荷
09278578SEMM10-110101106858
オープン
839
923(税込)
30日以内出荷
返品不可
09278587SEMM10-120101206858
オープン
799
879(税込)
30日以内出荷
返品不可
09278596SEMM10-130101306858
オープン
819
901(税込)
30日以内出荷
返品不可
09278605SEMM10-140101406858
オープン
789
868(税込)
当日出荷
09278614SEMM10-150101506858
オープン
819
901(税込)
当日出荷
09278623SEMM10-200102006858
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
09278632SEMM12-2512257.510610
オープン
789
868(税込)
30日以内出荷
返品不可
09278648SEMM12-3012307.510610
オープン
719
791(税込)
30日以内出荷
返品不可
09278657SEMM12-3512357.510610
オープン
749
824(税込)
30日以内出荷
返品不可
09278666SEMM12-4012407.510610
オープン
699
769(税込)
30日以内出荷
返品不可
09278675SEMM12-4512457.510610
オープン
689
758(税込)
30日以内出荷
返品不可
09278684SEMM12-5012507.510610
オープン
699
769(税込)
当日出荷
09278693SEMM12-6012607.510610
オープン
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09278797
2024-09-17
用途: コネクションロッドの作成に使用

自動車のエアロパーツの固定でコネクションロッド代わりに使用しました。
両端にデンデンボルトを使用し、ロッドエンドなどと組み合わせて取付けてます。
ロッドがステンレスなので非常に丈夫な反面、重たいです。

2024-07-23
用途: クランプ延長軸として使用
その他業種

スブの素人にとってはこのような品質の良いものはモノタローでしか買えないですね。ステンレス製のとても良いものです。やっと今日の部品でクランプの延長軸が完成しました。嬉しいですね。

対象商品 : 09278702
2022-02-01
用途: スライドシャフトの代わりに
アール・イー興産

安価なのでだめ元でノーブランドのこれを購入しました。直線性の確認のためダイヤルゲージで測定してみましたが、通常の高精度リニアシャフトと変わりませんでした。これを選んだのは、スパナ掛けが有る事でした。私が入手したものは直径12㎜の短い70㎜と80㎜でしたので、長い300㎜ぐらいになったら精度が落ちるかもしれませんが。10μ以下の要求をしない限り、これで十分です。

4が参考にしています
対象商品 : 09278623
2021-05-13
用途: FA検査装置のセンサー取付に使用。
製造業

センサー位置のスライド調整用に使用しました。この価格品でもう少し全長の長い物を要望します。

対象商品 : 09278562
2020-10-29
用途: 釣りの仕掛けづくり
サービス業

思ってた以上の加工精度です。見ているだけでも美しいです。仕掛けづくりの意欲がわきます。

1が参考にしています
対象商品 : 09278727
2020-10-14
用途: リニアシャフトの代用

特注のリニアシャフトに比べると、はるかに安価。寸法精度も問題ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 09278605
2019-06-26
用途: 治工具保管棚に使用
製造業

精度不要の用途には十分な加工で価格も安く良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする