スリーボンド
嫌気性封着剤 中強度タイプ
中強度です。
中粘度です。
用途
取り外しもするボルト、ナットの中強度固定
使用温度範囲(℃)
-40~150
液色
赤
粘度(mPa・s[cP])
650[650]
主なワーク
3次元形状
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75736297
TB1324-250
1本(250g)
250
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75736281
TB1324
1本(50g)
50
¥
3,850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください