曜日別特売

C1-1712P1ACTIVEロークルー

C1-1712P1ACTIVEロークルー - ヘインズ(Hanes)

シンプルなデザインゆえに長年親しまれ、もはや定番となったスポーツソックスです

材質
ポリエステル、綿、その他
色
ネイビー
タイプ
先丸
種類
先丸
サイズ(cm)
25~27
足まわり(cm)
約18
かかとまで(cm)
約10
内容量
1足
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09288432153282
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする