アディダス スリーストライプス クッション スポーツウェア クルーソックス3足パック adidas
足に気を配れば、他のことは自然についてくる。アディダス スリーストライプス クッション スポーツウェア クルーソックス3足パックは、一歩一歩の快適さを追求したソフトな履き心地。クッションであらゆる旅がスムーズに。デザインはクルー丈。特徴は一日中足をサポートするフィット感のあるアーチ。見た目については、スリーストライプスとエンジニアード3バーロゴが目を引く。3足パックなので、快適さを長く感じられるのもポイント。
- 仕様
- クルー丈、クッションの効いた感触、3足組、フィットするアーチ
- 材質
- コットン 59%・ポリエステル 37%・エラスタン 3%・ナイロン 1%
- サイズ
- M
- 内容量
- 1セット
靴下 の新着商品
カテゴリ















![棒軍足 先丸ROSSO750g ハヤシ[靴下] 棒軍足 先丸ROSSO750g ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06798999-261022-02.jpg)

















