WINTEC(ウインテック)
ケーブルロック 70cm
不正開錠に強いディンプルキー採用
安心の3本キー
用途
盗難対策!
質量(g)
133
タイプ
ワイヤー錠
ワイヤー長(mm)
700
サイズ(mm)
10×700
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
キー方式
太さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09282297
43255
ブラック
ディンプルキー
10
700
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09282306
43256
レッド
ディンプルキー
10
700
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
8日以内出荷
09282315
43257
ブルー
ディンプルキー
10
700
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09282324
43258
イエロー
ディンプルキー
10
700
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください