曜日別特売

楽々ロータリーダイヤルロック

楽々ロータリーダイヤルロック - WINTEC(ウインテック)楽々ロータリーダイヤルロック - WINTEC(ウインテック)楽々ロータリーダイヤルロック - WINTEC(ウインテック)
(6件のレビュー)

可変式ダイヤルで好きな番号に。
大きなダイヤルで回しやすい。

用途盗難対策!タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)700サイズ(mm)12×700内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キー方式
太さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※左上:ブラック0928233343729ブラックダイヤル式12700
オープン
899
989(税込)
当日出荷
0928234243730ホワイトダイヤル式12700
オープン
899
989(税込)
当日出荷
0928235843731ブルーダイヤル式12700
オープン
取扱い終了
0928236743732レッドダイヤル式12700
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: 門の施錠
教育・研究機関

数字が大きく見やすく、回しやすい。また長く外で雨風にさらされているが劣化しにくい。

1が参考にしています
対象商品 : 09282342
2023-01-23
用途: 園庭 門施錠に使用
教育・研究機関

いざという時に開けやすいものを探していました。大きな数字で、合わせやすく使いやすいです。一年中かけっぱなしですので、耐久性はまだわかりません。

対象商品 : 09282367
2020-02-11
用途: ゴミ箱へ設置
ワン

番号が大きく回しやすく、値段も安くいいと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 09282333
2019-07-16
用途: 施設の防犯対策
サービス業

思ったより大きいダイヤルでしたが、これなら手袋をはめたままでも操作が楽で期待通りでした。
耐久性はこれから様子をみてみます。

対象商品 : 09282342
2021-06-28
用途: 電動キックボードの車輪止め
サービス業

形がコロンとして可愛いのですが、ダイヤル部分が重かったです。

対象商品 : 09282367
2019-02-02
用途: 家の門扉用

低価格で色もインパクトがあり視覚的にもなかなか良いものと思います。
さらに目立つカラーリングを期待しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする